Motion
GTCHB532M2615PC

GLOBAL FILTER CORP
GTCHB532M2615PC

Cuves de filtre liquide à pince à bande multi-cartouches - 5 x 30 po / 254 x 254 mm, NPT mâle 2 po, 316 SS, configuration d’extrémité : Universal/DOE/222-FLAT/226-FLAT
N° D’ARTICLE MI04890655
N° MFRGTCHB532M2615PC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GLOBAL FILTER CORP
GTCHB532M2615PC

Cuves de filtre liquide à pince à bande multi-cartouches - 5 x 30 po / 254 x 254 mm, NPT mâle 2 po, 316 SS, configuration d’extrémité : Universal/DOE/222-FLAT/226-FLAT
N° D’ARTICLE MI04890655
N° MFRGTCHB532M2615PC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la cartouche
    30 po
  • Taille de l’orifice de sortie d’entrée
    2 po

Détails

  • Mot-clé de description
    2 po NPT mâle
  • Mot-clé de description 2
    Cartouches 5 x 30 po / 254 x 254 mm
  • Terminer la configuration
    Universel, DOE, 222-FLAT, 226-FLAT
  • Type de port de sortie d’entrée
    NPT mâle
  • Catalogue du fabricant
  • Nombre de cartouches
    5
  • Configuration de la sortie
    Côté opposé
  • Pression nominale
    150 psi à 250°F
  • Finition de surface
    Poly-couche
  • Matériau du navire
    Acier inoxydable 316

Aperçu

Description du fabricant
GTCHB532M2615PC 2" 316SS
  • Les bonnets de siège universels et les plaques de compression et de retenue alternatives permettent aux récipients d’accepter les cartouches DOE, 222/FLAT ou 222/ FIN
  • Fermeture à pince à bande robuste, autocentrante et facile d’accès
  • Pieds de montage/support soudés robustes
  • Conception à joint torique unique (standard Buna)
  • Fini Poly-coat (extérieur seulement)
  • Ensembles capuchon/ressort en acier inoxydable 316L et poteaux en V