Motion
PINCES SUR-LOK SV

GATES RUBBER CO
SV SUR-LOK PLIERS

91023 PINCES SURELOK (7468-0036)
N° D’ARTICLE MI04891184
N° MFRSV SUR-LOK PLIERS
Prix97.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
SV SUR-LOK PLIERS

91023 PINCES SURELOK (7468-0036)
N° D’ARTICLE MI04891184
N° MFRSV SUR-LOK PLIERS
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
Prix97.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les pinces à déblocage rapide SureLok s'occupent rapidement du retrait des raccords SureLok . Les accouplements SureLok s’installent facilement, mais leur positionnement serré et leur joint solide peuvent rendre le retrait difficile. Les pinces à déblocage rapide SureLok s'enlèvent des raccords à pousser pour les connecter de la tubulure d'une seule main en quelques secondes.
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    91023 PINCES SURELOK (7468-0036)
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6030
  • Type
    Pince Sur Lok

Aperçu

Description du fabricant
91023 PINCES SURELOK (7468-0036)
  • Deux tailles disponibles : petit pour les tubes de 1/8 po à 3/8 po; grand pour les tubes de 3/8 po à 3/4 po
  • Options de tête droite et de tête décalée 90°
  • Utilisation facile d’une seule main. Étui de transport pratique
  • Vendu en unités individuelles, en paquets de deux et quatre dans un étui de transport pratique.