Motion
FPLL3

Emedco
FPLL3

Extracteur de fusible, valeur nominale de fusible : 100A, 250V, 600V, caractéristiques spéciales : plages d’intensité clairement marquées
N° D’ARTICLE MI04891431
N° MFRFPLL3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Emedco
FPLL3

Extracteur de fusible, valeur nominale de fusible : 100A, 250V, 600V, caractéristiques spéciales : plages d’intensité clairement marquées
N° D’ARTICLE MI04891431
N° MFRFPLL3
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Valeur nominale du fusible
    100 A, 250 V, 600 V

Aperçu

Description du fabricant
FPLL3 TIROIR DE FUSIBLE