Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon10 pi
- Diamètre1/2 po.
- Profondeur globale22 po.
- Hauteur totale47 po.
- Largeur totale47 po.
- Poids123 lb
Détails
- Intensité7.3
- Matériau de la lameAluminium
- Matériau de protectionAcier
- Puissance1/2 HP
- Couleur du boîtierGris industriel
- Numéro de catalogue du fabricantSPL4223
- Numéro CUP du fabricant15449236125
- Débit d’air maximal14445 pcm
- Type de montagePlancher
- Nombre de lames4
- Nombre de vitesses2
- Phase1
- Vitesse500 tr/min
- CUP_NON15449236125
- Tension115