Motion
VK334-5G
TYPE DE CHAMPIGNON À VALVE SOL À 3 PORTS, MONTAGE SUR BASE
N° D’ARTICLE MI04897106
N° MFRVK334-5G
Prix40.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TYPE DE CHAMPIGNON À VALVE SOL À 3 PORTS, MONTAGE SUR BASE
N° D’ARTICLE MI04897106
N° MFRVK334-5G
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
Prix40.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    28 mm
  • Longueur totale
    62.8 mm
  • Largeur totale
    18 mm
  • Tailles des ports
    Montage sur sous-plaque
  • Taille du port de la sous-plaque
    1/8 BSPP

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Mot-clé de description
    Sous-plaque non incluse
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.19 (A à R) Cv, 0.19 (P à A) Cv, 0.2 (A à P) Cv, 0.2 (R à A) Cv
  • Direction du débit
    2-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • État normal
    Normalement fermé
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    23 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VK300
  • Entrée électrique du solénoïde
    Œillet
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    JIS B 8374-1981
  • Fonction de la vanne
    Tapis

Aperçu

Description du fabricant
VK334-5G 3 PORTS SOL VALVE TYPE CHAMPIGNON,
  • Fluide : air
  • Tension nominale : 110, 110, 220, 220, 240 V c.a.; 12, 24 V c.c.
  • Temps de réponse : 10 ms ou moins (standard), 15ms ou moins (faible consommation d’énergie)
  • Construction protectrice : antipoussière

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté