Motion
VP3185-203DB1

SMC CORP OF AMERICA
VP3185-203DB1

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VP300-700 3 avec type pilote interne
N° D’ARTICLE MI04897118
N° MFRVP3185-203DB1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VP3185-203DB1

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VP300-700 3 avec type pilote interne
N° D’ARTICLE MI04897118
N° MFRVP3185-203DB1
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    116 psi
  • État normal
    Normalement ouvert
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    32 à 140 °F
  • Type de pilote
    Pilote interne
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Pression
    Standard (0.7 Mpa)
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VP300-700
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VP3185-203DB1 VANNE, SOL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté