Motion
39266
Bagues sans clé Trantorque
N° D’ARTICLE MI04898347
N° MFR39266
Prix111.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé Trantorque
N° D’ARTICLE MI04898347
N° MFR39266

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix111.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Taille de l’alésage
    0.7500 po
  • Pression de contact du moyeu
    +20247 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.1563 po
  • Poussée transmise maximale
    5639 lb
  • Longueur montable
    7/8 po
  • Extérieur Diamètre  
    1-1/4 po
  • Longueur totale
    1-5/32 po
  • Pression de contact de l’arbre
    +33745 psi
  • Poids
    0.200 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Pas de bride
  • Couple d’installation
    82 pi-lb
  • Type de bague sans clé
    Serrage de l’écrou du collier
  • Numéro CUP du fabricant
    662345025218
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    176 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de cônes
    1
  • Série
    OE Trantorque
  • CUP_NON
    662345025218

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE SANS CLÉ 6410075 3/4 OE
  • « Facile à enfiler et à enlever » – la fonctionnalité de conception brevetée garantit que les unités ne gèleront pas sur les arbres
  • Aucun usinage spécial des composants n’est requis – il suffit de forer le composant à une tolérance très libérale
  • Une véritable connexion entre arbre et moyeu sans aucun des inconvénients opérationnels des rainures de clavette ou cannelures