Motion
3333401022EC

STEARNS
3333401022EC

Stearns® 333-34010, Frein magnétique actionné par armature, Type : actionné par armature, Montage : (face en C), Tension : 24 V c.c.
N° D’ARTICLE MI04908269
N° MFR3333401022EC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

STEARNS
3333401022EC

Stearns® 333-34010, Frein magnétique actionné par armature, Type : actionné par armature, Montage : (face en C), Tension : 24 V c.c.
N° D’ARTICLE MI04908269
N° MFR3333401022EC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    22 mm
  • Frein extérieur Diamètre  
    136.9 mm
  • Global Longueur  
    70.38 mm

Détails

  • Type de frein
    Actionné par armature
  • Type de montage
    Visage en C
  • Couple statique nominal
    12 pi-lb
  • Normes respectées
    ANSI B17.1, CUR, DIN 6885/3, UL, UR
  • Tension nominale
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
3333401022EC FREIN, 333-3 24VDC