Motion
3207401G0HED

STEARNS
3207401G0HED

3207401G0HED
N° D’ARTICLE MI04909120
N° MFR3207401G0HED
Prix493.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

STEARNS
3207401G0HED

3207401G0HED
N° D’ARTICLE MI04909120
N° MFR3207401G0HED
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
Prix493.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3/8 po
  • Frein extérieur Diamètre  
    82.55 mm
  • Global Longueur  
    34.64 mm

Détails

  • Type de frein
    Actionné par armature
  • Type de montage
    Plaque de pression montée
  • Couple statique nominal
    35 po
  • Normes respectées
    ANSI B17.1, CUR, UR
  • CUP_NON
    698210038359
  • Tension nominale
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
3207401G0HED FREIN 2.8AAB-R