Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter5/8 po
- Clutch Outside Diameter6.9 po
- Longueur totale6.77 po
Details
- Type d'embrayageModule électroélectrique à la mise sous tension
- Capacité de couple dynamique maximale20 pi-lb
- Type de montageVisage en C
- Couple statique nominal35 pi-lb
- Normes respectéesCSA
- CUP_NON662327954925
- Tension nominale115 V c.a.
Aperçu
Description du fabricant
236056102ANL SM-100-1040T