Motion
81820
N° D’ARTICLE MI04914649
N° MFR81820
Prix3.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI04914649
N° MFR81820

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix3.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    4.75 po
  • Longueur
    0.75 po
  • Poids
    0.135 lb
  • Largeur
    0.75 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    9609900000
  • CUP_NON
    048615818207

Aperçu

Description du fabricant
081820 STIK CHALEUR 1800F-2200F BLANC
  • Le crayon de peinture de surface blanc chaud écrit sur le fer, les moulages en acier, les lingots, les forges, les fleurs, les billets et les alliages métalliques à haute température.
  • Le marqueur de surface chaude extra large dure plus longtemps que la craie chaude concurrente, pour une durée d’écriture prolongée
  • Les marques sont lisibles même sur l’acier blanc chaud pour une identification instantanée
  • Les marques durables ne coulent pas, ne carbonisent pas, ne coulent pas, ne se décolorent pas, ne pèlent pas et ne se fissurent pas
  • Plage de marquage : 1800°F à 2200°F (982°C à 1204°C)
  • Fabriqué aux États-Unis