Motion
POSB10
POSB - Extrémité de tige deillo-balle, type d’insert de série po avec filetage mâle : 18UNF, diamètre de l’alésage : 0.6250 po
N° D’ARTICLE MI04915188
N° MFRPOSB10
Prix69.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
POSB - Extrémité de tige deillo-balle, type d’insert de série po avec filetage mâle : 18UNF, diamètre de l’alésage : 0.6250 po
N° D’ARTICLE MI04915188
N° MFRPOSB10
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
Prix69.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1-1/8 po
  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Diamètre de la tête
    1.5000 po
  • Longueur jusqu’au centre de la bille
    2.6250 po
  • Diamètre extérieur maximal
    1.5000 po
  • Hauteur totale
    3.3750 po
  • Filetage de tige Longueur  
    1.6250 po
  • Taille du filetage
    0.6250 po
  • Poids
    0.41 lb

Détails

  • Type de lubrification
    Trou de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 180 °C
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge dynamique radiale
    20000 N
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    POSB
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    UNF
  • CUP_NON
    4549557049866

Aperçu

Description du fabricant
POSB10 EXTRÉMITÉ DE TIGE À BALLE DE PILIER

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté