Motion
2926V726
Vario Power Variable Speed Belt - 1.8100 in Top Width, 72.6000 in Overall Length, 0.5000 in Overall Height, Fiber Reinforced Rubber
N° D’ARTICLE MI04915555
N° MFR2926V726
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vario Power Variable Speed Belt - 1.8100 in Top Width, 72.6000 in Overall Length, 0.5000 in Overall Height, Fiber Reinforced Rubber
N° D’ARTICLE MI04915555
N° MFR2926V726
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle de rainure
    26 °
  • Global Hauteur  
    0.5000 po
  • Longueur totale
    72.6000 po
  • Haut Largeur  
    1.8100 po

Détails

  • Série de courroies
    2926V
  • Matériel
    Caoutchouc renforcé de fibres
  • Plage de température de fonctionnement
    22 à 212 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur

Aperçu

Description du fabricant
2926V726 BORDURE BRUTE MOULÉE À BORDS COUPÉS
  • PERFORMANCE : Conception et construction de qualité pour les applications de haute puissance et de haute vitesse.
  • DURÉE DE VIE PROLONGÉE : Cordons en polyester avec revêtement en tissu contrecollé spécialisé résistant à l’abrasion pour une durée de vie de la ceinture plus longue (constructions de cordon en aramide disponibles).
  • PLAGE DE FLEXION AUGMENTÉE : Capable de fonctionner sur des poulies plus petites que les courroies à vitesse variable conventionnelles.