Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1/4 po
- Pas diamétral24
- Largeur de la face0.2500 po
- Largeur totale de l’engrenage0.5600 po
- Diamètre du moyeu0.36 po
- Projection du concentrateur0.31 po
- Diamètre extérieur0.583 po
- Largeur totale0.56 po
- Diamètre du pas0.5000 po
- Angle de pression14.5 °
- Poids0.02 lb
Détails
- Type d’alésageStock brut
- Construction de l’engrenageSimple
- Type d’engrenageEngrenage à émerillon
- Type de concentrateurMoyeu avec rainure de clavette et vis de fixation
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant09596
- MatérielAcier
- Nombre de dents12
- Type de produitEngrenages dentés externes
- Style de dentImpliquer
- CUP_NON781711095966