Motion
11117
Extracteur ou ensemble de vis - Nombre d'extracteurs inclus : 10, 1/4 po de diamètre de fixation maximum, 1/4 po, 19/64 po, 5/32 po, 5/64 po, 7/64 po de diamètre de perçage
N° D’ARTICLE MI04918542
N° MFR11117
Prix55.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extracteur ou ensemble de vis - Nombre d'extracteurs inclus : 10, 1/4 po de diamètre de fixation maximum, 1/4 po, 19/64 po, 5/32 po, 5/64 po, 7/64 po de diamètre de perçage
N° D’ARTICLE MI04918542
N° MFR11117

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix55.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    1/4 po, 19/64 po, 5/32 po, 5/64 po, 7/64 po
  • Diamètre maximal de la fixation
    1/4 po
  • Diamètre min. de la fixation
    19/64 po

Détails

  • Extracteur individuel ou ensemble
    Ensemble d’extracteurs
  • Nombre d'extracteurs inclus
    10
  • CUP_NON
    042526111174

Aperçu

Description du fabricant
EXTRACTEUR À VIS SPIRALE 11117