Motion
316015
Ensemble de mèches Jobber Length - série 3016 , matériau en acier cobalt haute vitesse, 1/16 po de taille de mèche la plus petite, 3/8 po de taille de mèche la plus grande, angle de pointe de 135 °, 15 pièces
N° D’ARTICLE MI04918626
N° MFR316015
Prix79.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de mèches Jobber Length - série 3016 , matériau en acier cobalt haute vitesse, 1/16 po de taille de mèche la plus petite, 3/8 po de taille de mèche la plus grande, angle de pointe de 135 °, 15 pièces
N° D’ARTICLE MI04918626
N° MFR316015
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
Prix79.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    1/16 po, 1/4 po, 1/8 po, 3/16 po, 3/32 po, 3/8 po, 5/16 po, 5/32 po, 5/64 po, 7/32 po, 7/64 po, 9/64 po
  • Plus grande taille de mèche
    3/8 po
  • Diamètre de la tige
    1/16 po, 1/4 po, 1/8 po, 3/16 po, 3/32 po, 3/8 po, 5/16 po, 5/32 po, 5/64 po, 7/32 po, 7/64 po, 9/64 po
  • Plus petite taille de mèche
    1/16 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier cobalt haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M42
  • Nombre de pièces
    15
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Angle de pointe
    135 °
  • Série
    3016
  • Type de tige
    Ronde unie
  • CUP_NON
    024721063625

Aperçu

Description du fabricant
316015 ENSEMBLE DE MÈCHES DE PERÇAGE 1/16-3/8 J/L