Motion
5345
Scie-cloche à dents - dentée, cobalt bimétal, 5-3/4 po de diamètre, 1-5/8 po de profondeur de coupe, scie-cloche seulement
N° D’ARTICLE MI04918816
N° MFR5345
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scie-cloche à dents - dentée, cobalt bimétal, 5-3/4 po de diamètre, 1-5/8 po de profondeur de coupe, scie-cloche seulement
N° D’ARTICLE MI04918816
N° MFR5345
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Coupe Profondeur  
    1-5/8 po
  • Scie Diamètre  
    5-3/4 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Arbre intégré
    Scie-cloche seulement
  • Pas constant ou variable
    Variable
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Cobalt bimétal
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Qualité du matériel
    M42
  • Série
    36
  • Élimination des flasques
    Fente d’éjection de flasques
  • TI/Nombre de dents
    4 à 6 TI

Aperçu

Description du fabricant
SCIE À TROU 36-009200 5-3/4 BIMÉTAL