Motion
0914102
Perceuse à colonne - dessus de banc, vitesse maximale de 350 tr/min, magnétique, non réversible, course maximale de 3 po.
N° D’ARTICLE MI04921362
N° MFR0914102
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perceuse à colonne - dessus de banc, vitesse maximale de 350 tr/min, magnétique, non réversible, course maximale de 3 po.
N° D’ARTICLE MI04921362
N° MFR0914102
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    2-1/16 po
  • Hauteur
    23 po
  • Longueur
    12-1/4 po
  • Accident vasculaire cérébral
    3 po
  • Largeur
    7-1/2 po

Détails

  • Intensité
    11.2 A
  • Magnétique
    Magnétique
  • Vitesse maximale
    350 tr/min
  • Style de montage
    Dessus de banc
  • Puissance nominale
    1403 W
  • Radial
    Non radioactif
  • Réversible
    Non réversible
  • Vitesse variable
    Vitesse variable non comprise
  • Tension
    115 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
0914102 PERCEUSE À BASE MAGNÉTIQUE