Motion
2471508806

Kester
2471508806

Fil à souder, diamètre du fil : 0.015 po, taille du contenant : 1lb, type de contenant : bobine, plomb? : plombé
N° D’ARTICLE MI04923021
N° MFR2471508806
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Kester
2471508806

Fil à souder, diamètre du fil : 0.015 po, taille du contenant : 1lb, type de contenant : bobine, plomb? : plombé
N° D’ARTICLE MI04923021
N° MFR2471508806
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 lb
  • Diamètre du fil
    0.015 po

Détails

  • Dirigé
    Dirigé
  • Température de fusion maximale
    +700 °F
  • Température de fonte minimale
    +600 °F
  • Noyau en résine
    Noyau en résine
  • Type de flux de noyau de résine
    245 Flux
  • Matériau de soudure
    Sn62Pb36Ag02
  • Normes respectées
    Bellcore GR-78, J-STD-004, MIL-F-14256, conforme à la norme RoHS

Aperçu

Description du fabricant
SN62-015-245-50 BRASURE 1LB BARILLET DE FIL 0,0