Motion
2463378807

Kester
2463378807

Fil à souder, diamètre du fil : 0.020 po, taille du contenant : 1lb, type de contenant : bobine, plomb? : plombé
N° D’ARTICLE MI04923038
N° MFR2463378807
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Kester
2463378807

Fil à souder, diamètre du fil : 0.020 po, taille du contenant : 1lb, type de contenant : bobine, plomb? : plombé
N° D’ARTICLE MI04923038
N° MFR2463378807
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 lb
  • Diamètre de la buse
    0.50 mm
  • Diamètre du fil
    0.020 po

Détails

  • Type de contenant
    Bobine
  • Comprend les fonctions
    Apparence, compatible avec les alliages sans plomb et sans plomb, résidus minimaux, classés comme ROL0 par J-STD-004, résidus de post-soudure hautement fiables
  • Dirigé
    Dirigé
  • Température de fusion maximale
    +700 °F
  • Température de fonte minimale
    +600 °F
  • Noyau en résine
    Noyau en résine
  • Type de flux de noyau de résine
    245 Flux
  • Série / Type
    245;Pas de nettoyage
  • Matériau de soudure
    Sn63Pb37
  • Normes respectées
    Bellcore GR-78, MIL-F-14256, conforme RoHS, J-STD-004

Aperçu

Description du fabricant
SN63-020-245-50 SOUDURE 1LB FIL 0,020 PO DI