Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1 lb
- Diamètre de la buse0.25 mm
- Diamètre du fil0.010 po
Détails
- Type de contenantBobine
- Comprend les fonctionsClassé comme ROLO selon la norme J-STD-004, résidus translucides incolores, compatible avec les alliages sans plomb et au plomb, élimine le besoin et les frais de nettoyage, conforme à Bellcore GR-78, excellente soudabilité et mouillage rapide à une variété de finitions de surface, améliore la performance de mouillage, faible dégagement de fumée et d’odeur, faible projection
- DirigéSans plomb
- Température de fusion maximale+700 °F
- Température de fonte minimale+600 °F
- Noyau en résineNoyau en résine
- Type de flux de noyau de résine275 Flux
- Série / Type275;Pas de nettoyage
- Matériau de soudureSn96.5Ag03Cu0.5
- Normes respectéesJ-STD-004, Conforme à la directive RoHS, Bellcore GR-78