Motion
100222

Cordem
100222

Vis d’assemblage à tête creuse GOLO®, filetage : 1/4-20 x 7/8, pas de filetage grossier, finition/revêtement : ordinaire
N° D’ARTICLE MI04924203
N° MFR100222
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Cordem
100222

Vis d’assemblage à tête creuse GOLO®, filetage : 1/4-20 x 7/8, pas de filetage grossier, finition/revêtement : ordinaire
N° D’ARTICLE MI04924203
N° MFR100222
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    1/4-20 x 7/8 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Simple
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de pas de filetage
    Grossière

Aperçu

Description du fabricant
100222 BOÎTE D'ENGRENAGE À VIS 1/4-20 X