Motion
532RT25
Bandes de protection de rail - Style de rail : standard, rail de 25 mm, série 500
N° D’ARTICLE MI04925389
N° MFR532RT25
Prix132.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bandes de protection de rail - Style de rail : standard, rail de 25 mm, série 500
N° D’ARTICLE MI04925389
N° MFR532RT25
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
Prix132.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de rail
    25 mm
  • Taille nominale du rail
    25 mm
  • Taille du rail
    25 mm
  • Longueur de la bande
    3 m
  • Poids
    0.22 lb

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Thomson
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Style de rail
    Standard
  • Série
    500
  • Matériau de la bande
    Mylar
  • CUP_NON
    662486733188

Aperçu

Description du fabricant
RAIL 532RT25 MYLAR