Motion
SS1844 SS-2IN

REXNORD INC
SS1844 SS-2IN

Chaîne supérieure de table - acier inoxydable, course droite, 2.000 po de largeur, pas de 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI04929489
N° MFRSS1844 SS-2IN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
SS1844 SS-2IN

Chaîne supérieure de table - acier inoxydable, course droite, 2.000 po de largeur, pas de 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI04929489
N° MFRSS1844 SS-2IN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    2.0000 po
  • Chaîne Pas  
    0.5000 po
  • Épaisseur du vol
    0.09 po
  • Guide de dégagement droit
    0.88 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    6 po
  • Diamètre de la broche
    0.16 po
  • Poids
    0.10 lb
  • Poids par pied
    1.1 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    SS
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Matériel de vol
    SS
  • Plage de température de fonctionnement
    -100 à +800 °F
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699272642

Aperçu

Description du fabricant
81419224 1844SS K2
  • SS1844 2 Inch Wide TableTop Chain With Stainless Steel Base Chain And Stainless Steel Top Plates
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon