Motion
6315U  3 15/16 INSERT ROULEAU BRG

REXNORD INC
6315U 3 15/16 INSERT ROLLER BRG

Roulement d’insert de rouleau - 3.9375 po de diamètre, 7.0861 po de diamètre extérieur, 5.9688 po de largeur totale, monté sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI04941166
N° MFR6315U 3 15/16 INSERT ROLLER BRG
Prix12,624.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
6315U 3 15/16 INSERT ROLLER BRG

Roulement d’insert de rouleau - 3.9375 po de diamètre, 7.0861 po de diamètre extérieur, 5.9688 po de largeur totale, monté sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI04941166
N° MFR6315U 3 15/16 INSERT ROLLER BRG
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
Prix12,624.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.9375 po
  • Longueur de l’alésage
    5.97 po
  • Extérieur Diamètre  
    7.0861 po
  • Largeur totale
    5.9688 po
  • Poids
    20.70 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Capacité de charge dynamique radiale
    130970 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    137000 lb
  • CUP_NON
    793699898088

Aperçu

Description du fabricant
6315U 6000 TROUSSE BRG ADPT SEULEMENT
  • Roulement à rouleaux sphérique non monté de 3 15/16 po
  • Adaptateur Shurlok monté

You May Also Like