Motion
AS820-7.5IN

REXNORD INC
AS820-7.5IN

Chaîne supérieure de table - course droite, 7.5000 po largeur de vol, 1.5000 po pas de chaîne, couleur noire
N° D’ARTICLE MI04943181
N° MFRAS820-7.5IN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
AS820-7.5IN

Chaîne supérieure de table - course droite, 7.5000 po largeur de vol, 1.5000 po pas de chaîne, couleur noire
N° D’ARTICLE MI04943181
N° MFRAS820-7.5IN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chain Or Flight Width  
    7.5000 po
  • Chain Pitch  
    1.5 po
  • Épaisseur du vol
    0.16 po
  • Guide de dégagement droit
    1-3/4 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    1/4 po
  • Poids
    0.08 lb
  • Poids par pied
    0.99 lb

Details

  • Matériau de la chaîne de base
    COMME
  • Matériau de la chaîne
    Noir antistatique
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Noir antistatique
  • Matériel de vol
    COMME
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • CUP_NON
    698210550561

Aperçu

Description du fabricant
81400795 AS820K7.5
  • Chaîne de table AS820 7.5 po de large moulée dans un matériau antistatique noir et assemblée avec des goupilles en acier inoxydable

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs