Motion
AS9208
Capuchon ou couvercle à roulement ouvert AS9208 - 2-8/16 po de diamètre compatible, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04943909
N° MFRAS9208
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capuchon ou couvercle à roulement ouvert AS9208 - 2-8/16 po de diamètre compatible, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04943909
N° MFRAS9208

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille
    9
  • Poids
    4.80 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis d’Amérique
  • Type de bout d'îlot
    Capuchon ouvert
  • Matériel
    Fonte
  • Type de produit
    Capuchons et couvercles de roulement
  • Série
    Bouchons

Aperçu

Description du fabricant
AS9208 KIT DE BOUCHON AUXILIAIRE, OUVERT, FLOTTANT
  • Trousse de capuchon auxiliaire ouvert de 2 1/2 po pour unités d’extension dans les roulements des séries 2000, 3000, 5000 et 9000