Motion
81412721

REXNORD INC
81412721

Composant de chaîne de convoyeur à dessus plat - Flexion latérale, 2.090 po de largeur, pas de 1.9700 po
N° D’ARTICLE MI04944553
N° MFR81412721
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
81412721

Composant de chaîne de convoyeur à dessus plat - Flexion latérale, 2.090 po de largeur, pas de 1.9700 po
N° D’ARTICLE MI04944553
N° MFR81412721
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    2.090 po
  • Chaîne Pas  
    1.9700 po
  • Épaisseur du vol
    0.18 po
  • Courbe de dégagement du guide
    2.34 po
  • Guide de dégagement droit
    2.19 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    0.32 po
  • Poids
    0.13 lb
  • Poids par pied
    0.95 lb

Détails

  • Type de chaîne
    Chaîne multiflex
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Noir
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
81412721 BWR1701 BROCHES EN ACIER INOX BISEAUX