Motion
BWR843 S-1.375IN

REXNORD INC
BWR843 S-1.375IN

Chaîne supérieure de table - acier, course droite, 1.3750 po de largeur, pas de 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI04944640
N° MFRBWR843 S-1.375IN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
BWR843 S-1.375IN

Chaîne supérieure de table - acier, course droite, 1.3750 po de largeur, pas de 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI04944640
N° MFRBWR843 S-1.375IN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    1.3750 po
  • Chaîne Pas  
    0.5000 po
  • Épaisseur du vol
    0.12 po
  • Guide de dégagement droit
    0.94 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    6 po
  • Diamètre de la broche
    0.16 po
  • Poids
    0.05 lb
  • Poids par pied
    0.56 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    BWR
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Noir
  • Matériel de vol
    BWR
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +180 °F (sec)
  • CUP_NON
    793699142723

Aperçu

Description du fabricant
81405581 BWR843K1.375
  • BWR843 1.375 Inch Wide TableTop Chain With Steel Base Chain And Top Plates Molded In Black Wear Resistant Material
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon