Motion
MMC9400Y

REXNORD INC
MMC9400Y

Cartouche de roulement à rouleaux - rouleau sphérique, 4 po d’alésage, 8-3/4 po de diamètre extérieur, 4-1/4 po de largeur, roulement sans dilatation (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI04944736
N° MFRMMC9400Y
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
MMC9400Y

Cartouche de roulement à rouleaux - rouleau sphérique, 4 po d’alésage, 8-3/4 po de diamètre extérieur, 4-1/4 po de largeur, roulement sans dilatation (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI04944736
N° MFRMMC9400Y
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    4 po
  • Largeur du boîtier
    4-1/4 po
  • Largeur de la bague intérieure
    5-13/32 po
  • Diamètre extérieur
    8.7500 po
  • Hauteur totale
    6.2500 po
  • Longueur totale
    9.6900 po
  • Largeur totale
    9.6900 po
  • Poids
    45.7 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer
    9400YU
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex MP standard
  • Rpm max.
    1100 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    149500 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    159300 lb
  • Type de dispositif de retenue
    Polymère technique
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    9000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
BLOC CARTOUCHE MMC9400Y AVEC ADP BRG
  • Roulement à rouleaux sphérique monté de 4 po, bloc de cartouche en fonte, montage sur adaptateur, joint à ressort à contact important