Motion
CR820-7.5IN SS316-PINS

REXNORD INC
CR820-7.5IN SS316-PINS

CR820-7.5IN
N° D’ARTICLE MI04945138
N° MFRCR820-7.5IN SS316-PINS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
CR820-7.5IN SS316-PINS

CR820-7.5IN
N° D’ARTICLE MI04945138
N° MFRCR820-7.5IN SS316-PINS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    7.5000 po
  • Chaîne Pas  
    1.5 po
  • Épaisseur du vol
    0.16 po
  • Guide de dégagement droit
    1-3/4 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    1/4 po
  • Poids
    0.12 lb
  • Poids par pied
    0.99 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    CR
  • Matériau de la chaîne
    Blanc extrême résistant aux produits chimiques
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Blanc extrême résistant aux produits chimiques
  • Matériel de vol
    CR
  • Plage de température de fonctionnement
    +40 à +240 °F
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable 316
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699685954

Aperçu

Description du fabricant
81428604 CR820K7.5
  • Table de CR820 7.5 po de largeChaîne® moulée dans un matériau blanc extrême résistant aux produits chimiques et assemblée avec des goupilles en acier inoxydable 316