Motion
DUV831-7.5IN

REXNORD INC
DUV831-7.5IN

81403444 DUV831K7.5
N° D’ARTICLE MI04945664
N° MFRDUV831-7.5IN
Prix77.70 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
DUV831-7.5IN

81403444 DUV831K7.5
N° D’ARTICLE MI04945664
N° MFRDUV831-7.5IN
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
Prix77.70 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    7.500 po
  • Chaîne Pas  
    1.5000 po
  • Épaisseur du vol
    0.19 po
  • Guide de dégagement droit
    1-3/4 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    1/4 po
  • Poids
    0.13 lb
  • Poids par pied
    18 lb

Détails

  • Type de chaîne
    Chaîne de dessus de table
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Noir
  • Matériel de vol
    Acétal
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +140 (humide) °F, 0 à +180 (sec) °F
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • CUP_NON
    793699317237

Aperçu

Description du fabricant
81403444 DUV831K7.5