Motion
E100M ÉLÉMENT MÉTRIQUE

REXNORD INC
E100M METRIC ELEMENT

Élément élastomère à accouplement fermé 7300065M Omega - E100M
N° D’ARTICLE MI04945886
N° MFRE100M METRIC ELEMENT
Prix2,843.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
E100M METRIC ELEMENT

Élément élastomère à accouplement fermé 7300065M Omega - E100M
N° D’ARTICLE MI04945886
N° MFRE100M METRIC ELEMENT
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
Prix2,843.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du raccord
    533 mm
  • Code de taille de raccord
    E100M
  • Extérieur Diamètre  
    533 mm
  • Longueur totale
    36.0000 po
  • Poids
    30 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Rexnord E Series Flexible Elements taille(s) E100M à couplage étroit avec vis d’assemblage métriques et revêtement de sabot standard en uréthane (orange) pour les raccords élastomères.
  • Style de couplage
    Fermer couplé
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Type d’élément
    Entretoise
  • Puissance à 100 tr/min
    135.00 hp
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7300065M
  • Matériel
    Uréthane (orange)
  • Vitesse maximale
    1900 tr/min
  • Type de produit
    Pneus d’accouplement et éléments flexibles
  • Série
    Éléments flexibles de la série E
  • Revêtement de chaussures
    Revêtement standard
  • Cote de température
    -40°F à 200 °F
  • Couple nominal (po-lb)
    85050 lb-po
  • CUP_NON
    698210854720

Aperçu

Description du fabricant
7300065M E100M ÉLÉMENT MÉTRIQUE