Motion
E3M ÉLÉMENT MÉTRIQUE

REXNORD INC
E3M METRIC ELEMENT

Élément élastomère à accouplement fermé 7300010M Omega - E3M
N° D’ARTICLE MI04946911
N° MFRE3M METRIC ELEMENT
Prix203.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
E3M METRIC ELEMENT

Élément élastomère à accouplement fermé 7300010M Omega - E3M
N° D’ARTICLE MI04946911
N° MFRE3M METRIC ELEMENT
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
Prix203.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du raccord
    102 mm
  • Code de taille de raccord
    E3M
  • Extérieur Diamètre  
    102 mm
  • Longueur totale
    6.0000 po
  • Poids
    1.25 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Rexnord E Series Flexible Elements taille(s) E3M à couplage étroit avec vis d’assemblage métriques et revêtement de sabot standard en uréthane (orange) pour les raccords élastomères.
  • Style de couplage
    Fermer couplé
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Type d’élément
    Entretoise
  • Puissance à 100 tr/min
    0.58 hp
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7300010M
  • Matériel
    Uréthane (orange)
  • Vitesse maximale
    6600 tr/min
  • Type de produit
    Pneus d’accouplement et éléments flexibles
  • Série
    Éléments flexibles de la série E
  • Revêtement de chaussures
    Revêtement standard
  • Cote de température
    -40°F à 200 °F
  • Couple nominal (po-lb)
    365 lb-po
  • CUP_NON
    698210854782

Aperçu

Description du fabricant
7300010M E3M ÉLÉMENT MÉTRIQUE