Motion
ÉLÉMENT MÉTRIQUE E5M HSU

REXNORD INC
E5M HSU METRIC ELEMENT

Élément élastomère à accouplement fermé 7300020MHSU Omega - E5M
N° D’ARTICLE MI04947831
N° MFRE5M HSU METRIC ELEMENT
Prix326.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
E5M HSU METRIC ELEMENT

Élément élastomère à accouplement fermé 7300020MHSU Omega - E5M
N° D’ARTICLE MI04947831
N° MFRE5M HSU METRIC ELEMENT

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix326.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du raccord
    137 mm
  • Code de taille de raccord
    E5M
  • Extérieur Diamètre  
    137 mm
  • Longueur totale
    4.0000 po
  • Poids
    1.56 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Élément(s) flexible en uréthane hydrolytique stable série E Rexnord (HSU) taille(s) E5M à couplage étroit avec vis d’assemblage métriques et revêtement de sabot standard en matériau d’uréthane hydrolytique stable (HSU) pour les accouplements élastomères.
  • Style de couplage
    Fermer couplé
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Puissance à 100 tr/min
    1.48 hp
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7300020MHSU
  • Numéro CUP du fabricant
    793699334401
  • Matériel
    Uréthane hydrolytique stable (HSU)
  • Vitesse maximale
    6600 tr/min
  • Type de produit
    Pneus d’accouplement et éléments flexibles
  • Série
    Oméga
  • Revêtement de chaussures
    Revêtement standard
  • Cote de température
    -40°F à 200 °F
  • Couple nominal (po-lb)
    925 lb-po
  • CUP_NON
    793699334401

Aperçu

Description du fabricant
ÉLÉMENT MÉTRIQUE 7300020MHSU E5M HSU
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon