Motion
5620191
Usine à bout sphérique - matériau au carbure, diamètre de 8 mm, longueur de coupe de 20 mm, diamètre de tige de 8 mm, longueur totale de 63 mm
N° D’ARTICLE MI04955913
N° MFR5620191
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Usine à bout sphérique - matériau au carbure, diamètre de 8 mm, longueur de coupe de 20 mm, diamètre de tige de 8 mm, longueur totale de 63 mm
N° D’ARTICLE MI04955913
N° MFR5620191
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    20 mm
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    8 mm
  • Longueur totale
    63 mm
  • Tige Diamètre  
    8 mm

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    TiAlN
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Usine d’extrémité miniature
    Non
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Extrémité sphérique
    Non
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
5620191 EB080A20-4C08 IC900