Motion
6402829
Insert de rainurage à double extrémité en carbure à revêtement TiN/TiAlN de qualité submicronique IC908
N° D’ARTICLE MI04961471
N° MFR6402829
Prix95.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert de rainurage à double extrémité en carbure à revêtement TiN/TiAlN de qualité submicronique IC908
N° D’ARTICLE MI04961471
N° MFR6402829

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix95.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.2 mm
  • Insérer la longueur
    15.7 mm
  • Coupe maximale Largeur  
    3.18 mm
  • Angle de décharge
    8 °

Détails

  • Application
    Rainure
  • brise-croustilles
    P
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    TiN/TiAlN
  • Code de style d’insertion complète
    GIPI 3.18-0.20
  • Insérer le style
    GIPI
  • Qualité du fabricant
    IC908
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    Sous-micron
  • Simple ou double Fin  
    Double

Aperçu

Description du fabricant
6402829 GIPI 3.18-0.20 IC908