Spécifications
Dimensions
- Angle Helix35 °
- Longueur totale4.921 po
- Diamètre de la tige0.697 po
- Profondeur de taraudage0.714 po
- Longueur du filetage0.714 po
- Taille du filetage7/8 – 14
Détails
- ChambreBas modifié
- Col allongéCol allongé
- Revêtement de finitionOxyde
- Direction de la cannelureMain droite
- MatérielAcier cobalt haute vitesse
- Direction du filetageMain droite
- Filetage Limiter/Ajuster3B
- Norme de filetageUNF