Spécifications
Dimensions
- Angle Helix45 °
- Longueur totale4.331 po
- Diamètre de la tige0.480 po
- Profondeur de taraudage0.909 po
- Longueur du filetage0.909 po
- Taille du filetage5/8 – 11
Détails
- ChambreSemi-rottom
- Col allongéCol allongé
- Revêtement de finitionTiN
- Direction de la cannelureMain droite
- MatérielAcier cobalt haute vitesse
- Direction du filetageMain droite
- Filetage Limiter/Ajuster2B
- Norme de filetageUNC