Motion
12D782
W217 POINTS MÉTALLIQUES EN ACIER LÉGÈRE
N° D’ARTICLE MI04981502
N° MFR12D782
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
W217 POINTS MÉTALLIQUES EN ACIER LÉGÈRE
N° D’ARTICLE MI04981502
N° MFR12D782
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1 po
  • Épaisseur de la tête
    3/8 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Grade
    Fine
  • Numéro de grain
    36
  • Numéro de stock du fabricant
    12D782
  • Numéro CUP du fabricant
    662980255179
  • Matériel
    Grains abrasifs
  • Rpm max.
    38200 tr/min
  • Quantité du colis
    1.000
  • Forme de la pointe
    W217
  • CUP_NON
    662980255179

Aperçu

Description du fabricant
12-D 782 W217 POINT DE MONTAGE
  • Fabriqué à partir du grain le plus fin; équilibre parfait; sans vibrations; pour utilisation sur : acier inoxydable; pour ajustement et agrandissement. Ces points montés sont parfaits pour la finition des travaux dans les espaces confinés. Ils sont fabriqués à partir de grains abrasifs de la meilleure qualité, et chacun est parfaitement équilibré pour minimiser les vibrations.