Spécifications
Dimensions
- Longueur de la mâchoire0.81 po
- Épaisseur de la mâchoire0.4700 po;11.94 mm
- Largeur de la mâchoire0.47 po
- Longueur6.5000 po, 165.10 mm
- Longueur totale6-1/2 po
Détails
- Type d’ajustementLanguette et rainure
- Comprend un coupe-câbleCoupe-câble non inclus
- Comprend un dénudeur de filsDénudeur de fils non inclus
- Capacité de la mâchoire0.9400 po;23.88 mm
- Style de surface de mâchoireV
- MatérielAcier
- Nombre de postes5
- CUP_NON025582198716