Motion
15C512
Disque de ponçage WALTER SURFACE TECHNOLOGIES – 5 po de diamètre, 7/8 po d’arbre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en fibre, grain 120 , couleur marron
N° D’ARTICLE MI04982408
N° MFR15C512
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque de ponçage WALTER SURFACE TECHNOLOGIES – 5 po de diamètre, 7/8 po d’arbre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en fibre, grain 120 , couleur marron
N° D’ARTICLE MI04982408
N° MFR15C512
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre du tampon
    5 po
  • Diamètre de la roue
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Disque abrasif
  • Application
    Ponçage
  • Matériau de support
    Fibre
  • Type de revêtement
    Enduit
  • Couleur
    Marron
  • Numéro de grain
    120
  • Quantité de colis du fabricant
    25.000
  • Numéro de stock du fabricant
    15C512
  • Numéro CUP du fabricant
    662980238011
  • Rpm max.
    12200
  • Type de montage
    À visser
  • Quantité du colis
    25.000
  • CUP_NON
    662980238011

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE 15C512 5 PO, GRIT 120
  • Grains abrasifs appliqués par procédé électrostatique
  • Endos en fibre de haute qualité
  • Taux de retrait élevé, coupe à froid
  • Fournir des finitions de qualité constante