Motion
A0735
Roue de tronçonnage - 4-1/2 po diamètre de la roue, 0.125 po d'épaisseur, trou central de 7/8 po, 30 grains, 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI04982618
N° MFRA0735
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue de tronçonnage - 4-1/2 po diamètre de la roue, 0.125 po d'épaisseur, trou central de 7/8 po, 30 grains, 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI04982618
N° MFRA0735
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    7/8 po
  • Roue Diamètre  
    4-1/2 po
  • Roue Épaisseur  
    0.125 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Résinoïde
  • Numéro de grain
    30
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • Type de renforcement
    Renforcé

Aperçu

Description du fabricant
A0735 T27 4-1/2X1/8X7/8 A30S HAUT

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif