Motion
A8353H

Flexovit
A8353H

Meule cylindrique – 9 po de diamètre, 1/4 po d’épaisseur, 30 grains
N° D’ARTICLE MI04982626
N° MFRA8353H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Flexovit
A8353H

Meule cylindrique – 9 po de diamètre, 1/4 po d’épaisseur, 30 grains
N° D’ARTICLE MI04982626
N° MFRA8353H

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la roue
    9 po
  • Épaisseur de la roue
    1/4 po

Détails

  • Numéro de grain
    30
  • Rpm max.
    6800 tr/min
  • Dureté des roues
    S
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
A8353H T27 9X1/4X5/8-11 A30S DÉPRESSÉ

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif