Motion
F1407
Roue de tronçonnage - 5 po diamètre de la roue, 0.045 po d'épaisseur, trou central de 7/8 po, 60 grains, 12000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04982629
N° MFRF1407
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue de tronçonnage - 5 po diamètre de la roue, 0.045 po d'épaisseur, trou central de 7/8 po, 60 grains, 12000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04982629
N° MFRF1407
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    7/8 po
  • Roue Diamètre  
    5 po
  • Roue Épaisseur  
    0.045 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Résinoïde
  • Numéro de grain
    60
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de renforcement
    Renforcé

Aperçu

Description du fabricant
F1407 C/O 5X3/64X7/8 UN60SST ANGLE MINCE