Motion
CV14T207S

TIMKEN
CV14T207S

Couvercle d’extrémité de roulement - Type de capuchon d’extrémité ouvert, 4.6875 po DE, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04983394
N° MFRCV14T207S
Prix96.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
CV14T207S

Couvercle d’extrémité de roulement - Type de capuchon d’extrémité ouvert, 4.6875 po DE, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04983394
N° MFRCV14T207S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix96.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2-7/16 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.6875 po
  • Largeur totale
    32 mm
  • Taille de l’arbre
    2-7/16 po
  • Poids
    4 lb
  • Largeur
    1.2600 po, 32 mm

Détails

  • Numéro de roulement compatible
    22214
  • Type de bout d'îlot
    Capuchon ouvert
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450384865
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Capuchons et couvercles de roulement
  • Type de joint
    Joint en téflon
  • Série
    CV
  • CUP_NON
    883450384865

Aperçu

Description du fabricant
CV14T207S
  • Fabriqués en acier traité à l’oxyde noir pour une protection améliorée contre la corrosion, ces boulons sont équipés d’un raccord graisseur pour remplir la cavité du couvercle de graisse pour une barrière supplémentaire.