Motion
CV20T307S

TIMKEN
CV20T307S

Couvercle d’extrémité de roulement - Type de capuchon d’extrémité ouvert, 7.0000 po DE, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04983424
N° MFRCV20T307S
Prix157.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
CV20T307S

Couvercle d’extrémité de roulement - Type de capuchon d’extrémité ouvert, 7.0000 po DE, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04983424
N° MFRCV20T307S
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
Prix157.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3-7/16 po
  • Extérieur Diamètre  
    7.0000 po
  • Largeur totale
    1.7500 po
  • Taille de l’arbre
    3-7/16 po
  • Poids
    5 lb
  • Largeur
    1.7500 po, 44.50 mm

Détails

  • Numéro de roulement compatible
    22220
  • Type de bout d'îlot
    Capuchon ouvert
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450385169
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Capuchons et couvercles de roulement
  • Type de joint
    Joint en téflon
  • Série
    CV
  • CUP_NON
    883450385169

Aperçu

Description du fabricant
CV20T307S
  • Fabriqués en acier traité à l’oxyde noir pour une protection améliorée contre la corrosion, ces boulons sont équipés d’un raccord graisseur pour remplir la cavité du couvercle de graisse pour une barrière supplémentaire.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon