Motion
QAMC13A208SB

TIMKEN
QAMC13A208SB

Cartouche de roulement à rouleaux - diamètre de 2.5000 po, matériau en acier moulé, sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04991694
N° MFRQAMC13A208SB
Prix1,145.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QAMC13A208SB

Cartouche de roulement à rouleaux - diamètre de 2.5000 po, matériau en acier moulé, sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04991694
N° MFRQAMC13A208SB
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
Prix1,145.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.5000 po
  • Largeur de la bague intérieure
    2.7300 po
  • Diamètre extérieur
    5.0000 po
  • Largeur totale
    3.3900 po
  • Poids
    12.732 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier double concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450043304
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à rouleaux
  • Capacité de charge dynamique radiale
    46400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    48600 lbf
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux monté
  • CUP_NON
    883450043304

Aperçu

Description du fabricant
QAMC13A208SB
  • Verrouillage par vis d'arrêt à collet unique - série CL - deux vis d'arrêt positionnées à 60 degrés fournissent une puissance de verrouillage positive maximale avec un épuisement minimal.