Motion
QATU18A307SO

TIMKEN
QATU18A307SO

Unité de roulement à rouleaux d’entraînement – diamètre de 3.4375 po, matériau en acier moulé, sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04993429
N° MFRQATU18A307SO
Prix2,227.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QATU18A307SO

Unité de roulement à rouleaux d’entraînement – diamètre de 3.4375 po, matériau en acier moulé, sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04993429
N° MFRQATU18A307SO

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,227.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3-7/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.03 po
  • Hauteur totale
    7.6300 po
  • Largeur totale
    4.2200 po
  • Espacement des fentes
    6.8100 po
  • Poids
    37.764 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Verrouillage concentrique (vis de fixation), col unique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450272445
  • Type de montage
    Prise en charge : Large fente
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    79700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    87200 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Joint d'étanchéité en uréthane à triple rebord, auto-purgant
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    QATU
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux monté
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    883450272445

Aperçu

Description du fabricant
QATU18A307SO
  • Verrouillage par vis d'arrêt à collet unique - série CL - deux vis d'arrêt positionnées à 60 degrés fournissent une puissance de verrouillage positive maximale avec un épuisement minimal.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon