Motion
QMMC26J415ST

TIMKEN
QMMC26J415ST

Cartouche de roulement à rouleaux - diamètre de 4.9375 po, matériau en acier moulé, sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04997181
N° MFRQMMC26J415ST
Prix8,707.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QMMC26J415ST

Cartouche de roulement à rouleaux - diamètre de 4.9375 po, matériau en acier moulé, sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04997181
N° MFRQMMC26J415ST
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
Prix8,707.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    4-15/16 po
  • Diamètre extérieur
    10.4380 po
  • Largeur totale
    6.5100 po
  • Poids
    78.48 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450396851
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à rouleaux
  • Capacité de charge dynamique radiale
    170000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    212000 lbf
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Joint sans contact et sans purge Labyrnith avec DuPont de téflon®
  • Série
    QMMC
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux monté
  • CUP_NON
    883450396851

Aperçu

Description du fabricant
QMMC26J415ST
  • Verrouillage excentrique - Série EC - Un décalage excentrique réduit donne un avantage mécanique accru
  • Cette série fournit un verrou sécurisé qui ne devrait pas se dégager d’un arbre correctement préparé, même dans les applications d’inversion